Motion
PB80MXL025

GATES RUBBER CO
PB80MXL025

Polea intermedia PowerGrip® 7826-0180 -
Artículo MI #02777619
No. Fabricante PB80MXL025
Precio102.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
PB80MXL025

Polea intermedia PowerGrip® 7826-0180 -
Artículo MI #02777619
No. Fabricante PB80MXL025
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
Su precio$102.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.08 pulg.
  • Cinturón Ancho  
    0.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Orificio máximo
    0.3100 pulg.
  • Orificio mínimo
    0.3100 pulg.
  • Paso  
    0.0800 pulg.
  • Paso Diámetro  
    2.037 pulg.
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las poleas PowerGrip proporcionan un rendimiento óptimo para todas las construcciones de correas PowerGrip GT, PowerGrip HTD y PowerGrip Timing.
  • Tipo de correa
    MXL
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Serie de casquillos
    MPB
  • Número de Upc del fabricante
    00375V70339
  • Material
    Aluminio
  • Número de ranuras
    80
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    80
  • UPC_NO
    072053449266

Descripción general

Descripción del fabricante
PB80MXL025 7826-0180
  • Las poleas tensoras PowerGrip® de Gates están diseñadas con un ajuste y un rendimiento de calidad de equipo original o exacto de equipo original.
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
Los clientes también compraron