Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado del deflector9.000 pulg.
- Diámetro del tubo de refrigeración0.625 pulg.
- Tamaño del puerto de drenaje0.500 NPT
- Espaciado entre orificios de montaje10.00 pulg.
- Longitud total64.63 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del cotilo5.000 ANSI - 150# Brida redonda
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 3.000
- Diámetro del cotilo10.75 pulg.
- Peso720 lb
Detalles
- Ánodo1 ánodo de zinc
- Material del deflectorAcero
- Material del bonete finalHierro fundido
- Caudal - Lado del cotilo370 gpm
- Caudal - Lado del tuboDe 45.0 a 320.0 gpm
- Material de la juntaHypalon
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento150 psi (tubo), 300 psi (cubierta)
- Material del soporte de montajeAcero
- Número de pases2
- Lista de piezas
- Junta del bonete de repuesto302-1022 Hypalon
- Soporte de pie de repuesto208-0013
- Reemplazo del bonete de entrada y salida, Pas doble208-0003 Fundición
- Gorro de devolución de repuesto208-0004 Fundición
- Ánodo de zinc de repuesto301-0003
- SerieAB
- Material de la carcasaAcero
- Material de los tubosCobre
Descripción general
- Alta capacidad térmica
- Gran capacidad de flujo
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
- Temperatura de funcionamiento 300 °F
- Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
- Como opción, disponible en código ASME y certificado
- Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación