Motion
SCE36
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 3/16 pulg., diámetro exterior de 0.3438 pulg., ancho de 0.3750 pulg., abierto
Artículo MI #02777997
No. Fabricante SCE36
Precio13.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 3/16 pulg., diámetro exterior de 0.3438 pulg., ancho de 0.3750 pulg., abierto
Artículo MI #02777997
No. Fabricante SCE36

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.3438 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada SCE36 cuenta con un diámetro de orificio de 3/16 pulgadas, tipo de cierre abierto, construcción de copa dibujada con extremos abiertos, diámetro exterior de 0.3438 pulgadas, ancho total de 0.3750 pulgadas y peso de 0.02 libras, lo que lo hace adecuado para conjuntos mecánicos en miniatura.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    21000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 284 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    SCE
  • Estándares cumplidos
    ABMA 18.2 - 1982
  • Tipo de cojinete
    Extremo abierto del cojinete de rodillos de aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    4054368250061

Descripción general

Descripción del fabricante
SCE36
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno