Motion
CL-16-SLF
Almohadilla o montaje nivelador de máquina, pasador o tipo de enchufe: pasador, tamaño de rosca: 1-8", capacidad de carga: 1800lb
Artículo MI #02778151
No. Fabricante CL-16-SLF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Almohadilla o montaje nivelador de máquina, pasador o tipo de enchufe: pasador, tamaño de rosca: 1-8", capacidad de carga: 1800lb
Artículo MI #02778151
No. Fabricante CL-16-SLF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    4 pulg.
  • Tamaño de tuerca hexagonal
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    4-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-8 pulg.

Detalles

  • Material base
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Orificios de retraso
    No
  • Capacidad de carga
    1800 lb
  • Material del poste
    Acero
  • Tipo de perno o enchufe
    Almohadilla tipo poste

Descripción general

Descripción del fabricante
CL-16-SLF

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron