Motion
J1218M-T500

Proto Tools
J1218M-T500

Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 18 mm, tamaño de llave fija de 18 mm, 10-11/16 in
Artículo MI #02778402
No. Fabricante J1218M-T500
Precio35.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Proto Tools
J1218M-T500

Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 18 mm, tamaño de llave fija de 18 mm, 10-11/16 in
Artículo MI #02778402
No. Fabricante J1218M-T500
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
Su precio$35.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    29/64 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1-1/16 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    18 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    11/32 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-33/64 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    18 mm
  • En general Longitud  
    10-11/16 pulg.
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662679072933

Descripción general

Descripción del fabricante
J1218M-T500 PEINE WR 18MM ASD FP 12PT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo