Motion
J1218MHASD

Proto Tools
J1218MHASD

Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 18 mm, tamaño de llave fija de 18 mm, 10-11/16 in
Artículo MI #02778403
No. Fabricante J1218MHASD
Precio37.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Proto Tools
J1218MHASD

Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 18 mm, tamaño de llave fija de 18 mm, 10-11/16 in
Artículo MI #02778403
No. Fabricante J1218MHASD
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
Precio37.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    7/16 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1-5/64 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    18 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    11/32 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-33/64 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    18 mm
  • En general Longitud  
    10-11/16 pulg.
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    6 PT
  • UPC_NO
    662679073558

Descripción general

Descripción del fabricante
J1218MHASD BRAZO WR 18MM 6PT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo