Motion
NKXR25
Rodamiento de rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial - Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial, calibre de 25 mm, diámetro exterior de 1-21/32 pulg., ancho de 30 mm
Artículo MI #02778710
No. Fabricante NKXR25
Precio440.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial - Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial, calibre de 25 mm, diámetro exterior de 1-21/32 pulg., ancho de 30 mm
Artículo MI #02778710
No. Fabricante NKXR25
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
Su precio$440.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de lubricación
    Aceite
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4250 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6900 lbf
  • Serie
    NKXR
  • Instrucciones de empuje
    Una dirección
  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial
  • UPC_NO
    4012802736014

Descripción general

Descripción del fabricante
NKXR25-XL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo