Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Anillo interior Ancho1.9063 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7480 pulg.
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial4410 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUG200
- UPC_NO0808250106103
Descripción general
Descripción del fabricante
UG206-20 1-1/4 CUELLO ECÉNTRICO BRG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad