Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo8231 pulg.
- Tamaño del puerto del motor1-5/16–12 UNF-2B
- Altura total5.78 pulg.
- Longitud total12.64 pulg.
- Ancho general5.80 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realEstándar; (SAE CC); 4 Perno; 127.0 [5.00] Diám. piloto 14.35 [.565] Diám. Orificios en diámetro 162.0 [6.38] Círculo de pernos
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto realPuertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo150 l/min
- Desplazamiento19.04 pulg.3/r
- Presión intermitente310 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.485 rpm
- Caudal máximo40 gpm
- RPM máximas-Continuo485 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montaje4 Brida de perno - Piloto de 5 pulg. - SAE CC
- Configuración de puertosPuertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Tipo de selloEstándar
- Serie6000 - Estándar
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- 9 desplazamientos disponibles
- Se puede utilizar en multitud de sectores
- Presenta una multitud de opciones que hacen que este motor sea muy “inteligente” y flexible de aplicar
- Muy fácil/flexible de integrar en un sistema
- Motor muy resistente para aplicaciones exigentes