Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor90L
- Tamaño de la estructura NEMA90L/MS
- Longitud total de la dimensión C26.48 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje24 mm
- Par de apriete30.6 pies-libras
- Peso191.72 lb
Detalles
- Rango de temperatura ambienteDe -20 a 40 °C
- Amperios a tensiónDe 276 a 250 A;125 A
- AplicacionesSierras circulares, comerciales, bombas hidráulicas, bombas industriales, sistema de motor de bomba de chorro, sierras de péndulo, máquinas pulidoras, piscinas, bombas, bombas residenciales
- RPM base1800 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Ciclo de trabajoS6
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completaDe 276 a 250 A;125 A
- Corriente de carga completa14.10 A
- Eficiencia a plena carga85.50 %
- Grupo y claseF
- Código de armonización8501.52.4000
- Caballos de fuerza10 CV
- Hp10 CV
- Hz60 Hz
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- kW7.5 kW
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor de sierra de eje
- Código de diseño del motorN
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230 V, 460 V
- Tipo de montajePie
- Clase de diseño NEMAN
- Marco NEMA90L/MS
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- EstándaresNEMA MG-1
- Estándares cumplidosUL, CSA, CE
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO7892304568804
- VoltajeDe 208 a 230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver la documentación
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGEl motor de lavado encapsulado WEG proporciona protección IP69K-rated resistente a la corrosión para ambientes de alimentos y bebidas. Su diseño totalmente encapsulado evita la contaminación, soporta lavados a alta presión, mejora la higiene, reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil del motor en aplicaciones de procesamiento industrial exigentes.
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación