Motion
TLS462
Tarpa desviadora de fugas de techo - 5 pies de longitud, 5 pies de ancho, forma cuadrada, PVC, material de poliéster, color transparente
Artículo MI #02779469
No. Fabricante TLS462
Precio106.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tarpa desviadora de fugas de techo - 5 pies de longitud, 5 pies de ancho, forma cuadrada, PVC, material de poliéster, color transparente
Artículo MI #02779469
No. Fabricante TLS462

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$106.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5 pies
  • Peso
    2.693 lb
  • Ancho
    5 pies

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Manguera de 3/4 pulg.
  • Color
    Borrar
  • Características y beneficios
    • The original Leak Diverter - invented here and engineered to stop devastating roof leak damage every time, guaranteed • Hangs easily in problem spots to catch nuisance leaks and channel them to a floor drain or collection container • Ideal for quick response to avoid downtime after a roof leak or for long-term prevention in leak-prone areas • Nonpermeable tarp is vinyl coated for strength and durability; resists punctures, UV and mildew for long life • Pinched corners help funnel liquid toward center for better drainage • Accepts a standard 3/4" hose connection to channel liquid to floor drain or collection container (hose sold separately) • Flow rate of 3.33 gallons per minute when used with a 1/2" ID hose • Brass grommets and stainless-steel D-rings resist tearing and make installation easy
  • Caudal
    3.33 gpm
  • Incluye
    (1) Juego de repuesto de conector de manguera, (1) Desviador de fugas, (4) Correas colgantes de goma
  • Método de instalación
    Correas colgantes
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    PVC, poliéster
  • Tipo de producto
    Desviadores de fugas
  • Forma
    Cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
TLS462-CL TECHOS DVTR TRANSPARENTES CON FUGAS 5X5
  • El desviador de fugas original, inventado aquí y diseñado para detener siempre los devastadores daños por fugas en el techo, garantizado
  • Se cuelga fácilmente en lugares problemáticos para detectar fugas molestas y canalizarlas a un desagüe de suelo o contenedor de recogida
  • Ideal para una respuesta rápida para evitar el tiempo de inactividad después de una fuga en el techo o para la prevención a largo plazo en áreas propensas a fugas
  • La lona no permeable está recubierta de vinilo para mayor resistencia y durabilidad; resiste las perforaciones, los rayos UV y el moho para una larga vida útil
  • Las esquinas afiladas ayudan a canalizar el líquido hacia el centro para un mejor drenaje
  • Acepta una conexión de manguera estándar de 3/4" para canalizar el líquido al desagüe del suelo o al recipiente de recogida (la manguera se vende por separado)
  • Caudal de 3.33 galones por minuto cuando se utiliza con una manguera de 1/2" de D.I.
  • Las arandelas de latón y las anillas en D de acero inoxidable resisten el desgarro y facilitan la instalación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good