Motion
6400
Trinquete - Forma de cabeza redonda, cabeza fija, tipo de liberación estándar, tamaño de variador de 3/4 in, longitud total de 24 in
Artículo MI #02779490
No. Fabricante 6400
Precio271.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trinquete - Forma de cabeza redonda, cabeza fija, tipo de liberación estándar, tamaño de variador de 3/4 in, longitud total de 24 in
Artículo MI #02779490
No. Fabricante 6400

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio271.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    24 pulg.

Detalles

  • Cabezal flexible
    Cabezal fijo
  • Estilo de agarre
    Empuñadura estriada
  • Forma de la cabeza
    Ronda
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de despliegue
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
6400 LLAVE, TRINQUETE, CABEZA DE PERA 3/4"DR, 20"L

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"