Motion
ZBR55074382

REXNORD INC
ZBR55074382

Cartucho de cojinete de rodillo - Acoplamiento de rodillo esférico, 5-7/16 pulg. de diámetro interior , montaje de brida pilotada de 4-Bolt, collar de tornillo de fijación doble, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02779507
No. Fabricante ZBR55074382
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZBR55074382

Cartucho de cojinete de rodillo - Acoplamiento de rodillo esférico, 5-7/16 pulg. de diámetro interior , montaje de brida pilotada de 4-Bolt, collar de tornillo de fijación doble, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02779507
No. Fabricante ZBR55074382
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    14.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5-7/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    8 pulg.
  • Diámetro exterior
    17 pulg.
  • Peso
    184 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699703245
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    190000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    282400 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699703245

Descripción general

Descripción del fabricante
ZBR55074382 FLG CARTRDGE BLK CON HD BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"