Especificaciones
Dimensiones
- Altura total35.7 mm
- Longitud total41.6 mm
- Ancho general14.8 mm
Detalles
- Material del cuerpoResina
- Serie de cilindrosVQ100
- Instrucciones de instalación
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieVQ100
- Estándares cumplidosJIS B 8374-1993