Especificaciones
Dimensiones
- Altura total10.0000 pulg.
- Longitud total4.7500 pulg.
- Ancho general6.7000 pulg.
- Peso2.50 lb
Detalles
- Voltaje de entrada del variador120/240V
- Potencia máx.2 CV
- Caballos de fuerza mín.1/8 CV
- Tensión de alimentación del motor180V
- Tipo de productoVariadores de CC
Descripción general
- Voltaje doble 120/240 VCA, 50/60Hz
- Clasificación HP completa: no se requiere disipador de calor auxiliar
- ± 10% de voltaje nominal de línea
- Ajustes de potencia ajustables
- Regleta de terminales de barrera
- Suministro de puente de onda completo; regulación de velocidad del 1%
- Velocidad mínima ajustable (0–30% de la base)
- Velocidad máxima ajustable (60–120% de la base)
- Compensación de IR ajustable
- Límite de corriente ajustable
- Aceleración y desaceleración lineal ajustable
- Relé de interrupción de alimentación integrado (versiones RC y RE)
- Salida de sobrecorriente de estado sólido
- Temperatura ambiente de -10° a +45°C
- Compensación de tensión de línea
- Kit de potenciómetro de velocidad de 5K ohmios incluido
- 50:1 rango de velocidades
- Capacidad de sobrecarga: 200 % durante un minuto
- Protección contra voltaje transitorio
- Modo de seguidor de tensión: señal aislada (0–12 V CC)
- Circuito de inhibición: permite el arranque y parada de baja potencia