Motion
56T34F5322E

LEESON ELECTRIC
56T34F5322E

Motor de uso general - 3/4 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 50/60 Hz, base de 3450 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #02779793
No. Fabricante 56T34F5322E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56T34F5322E

Motor de uso general - 3/4 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 50/60 Hz, base de 3450 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #02779793
No. Fabricante 56T34F5322E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud del motor menos eje
    6.56 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    11.82 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    22 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Aplicaciones
    Entornos polvorientos o sucios, reductores de engranajes, máquinas herramienta y equipos de acoplamiento directo instalados en bombas de inmersión
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.75 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    3.0-3.2/1.6 A
  • Corriente de carga completa
    3.00–3.20 / 1.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    74 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    N
  • kW
    0.56 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856048769
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Hoja de especificaciones
    Motor de bomba de uso general de 0.75 HP, fase 3 , 3600 RPM, 208-230/460 V, bastidor 56C , TEFC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba de uso general de 0.75 HP, fase 3 , 3600 RPM, 208-230/460 V, bastidor 56C , TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856048769
  • Voltios a frecuencia
    190/380 V a 50 Hz;208-230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4HP 3600RPM P103 TEFC 208-230/460V 56C
  • Rodamientos de bolas bloqueados mecánicamente en el extremo del eje
  • Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios, a la siguiente potencia inferior
  • Los motores de cuadro 56-145T de acero laminado aceptan kits de frenos, consulte la sección Accesorios
  • Aislamiento de clase B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"