Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto3 NPT
- Peso5.01 lb
Detalles
- Material del cuerpoPolipropileno
- Material del sello del cuerpoEPDM
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Estilo de mangoMango de palanca
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento70 °F
- Presión máxima de funcionamiento125 psi
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Material del asientoPTFE
- SerieSUBV
- EstándaresMaterial aprobado por la FDA
- Material del cuerpo de la válvulaPolipropileno