Motion
900598-1-16S
Eaton Aeroquip Serie 900598 Adaptador recto Boss de junta tórica SAE/SAE Boss de junta tórica - Acero al carbono
Artículo MI #02780249
No. Fabricante 900598-1-16S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eaton Aeroquip Serie 900598 Adaptador recto Boss de junta tórica SAE/SAE Boss de junta tórica - Acero al carbono
Artículo MI #02780249
No. Fabricante 900598-1-16S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-5/16 pulg.
  • Altura
    1.500 pulg.
  • Longitud
    1.120 pulg.
  • Longitud total
    1.120 pulg.
  • Peso
    1.12 lb
  • Ancho
    1.500 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores rectos
  • Detalles adicionales
    Marina/militar, procesamiento químico, industrias de pulpa y papel, procesamiento de alimentos y bebidas, perforación fuera del suelo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a mujer
  • Rosca del extremo 1
    1-5/16-12
  • Rosca del extremo 2
    -999
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
900598-1-16S ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Disponible en una variedad de tamaños.
  • El material es acero y nitrilo.
  • La conexión ORS de Eaton es la respuesta universal a los problemas de fugas de fluido.
  • Manténgalo sencillo y limpio con ORS
  • Ref. AAG 520140
  • Contiene tapón y junta tórica.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron