Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg., 34.93 mm
- Diámetro interior1.3750 pulg.
- Valor P máximo140 MPa;20000 psi
- Diámetro exterior1.5313 pulg.
- Longitud total1.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Sin plomo; Sin mantenimiento; Capacidad de funcionamiento en seco; Cumple con RoHS; Con respaldo de acero
- Material de apoyoAcero
- Material del cojineteAcero
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- DescripciónDP4 Casquillo cilíndrico, con respaldo de acero, con revestimiento de PTFE, 1-3/8 pulg. de D.I. x 1-17/32 pulg. de D.E. x 1 pulg. de ancho
- Recubrimiento de acabadoEstañado
- MaterialCompuesto de polímero metálico
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -200 a +280 °C
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieDP4
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidos2002/96/EC, EVL 2000/53/EC, ISO 3547, RoHS 2002/95/EC
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito