Motion
TAFI324720
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 32 mm, 47 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02780513
No. Fabricante TAFI324720
Price$79.79/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 32 mm, 47 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02780513
No. Fabricante TAFI324720
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
Su precio$79.79/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    32 mm
  • Outside Diameter  
    47 mm
  • Overall Width  
    20 mm

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    28200 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAFI324720 tiene un diámetro de orificio de 32 mm, un diámetro exterior de 47 mm, un ancho total de 20 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para conjuntos rotativos industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAFI
  • Capacidad de carga estática
    50100 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAFI 324720 BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Anillo interior