Motion
AS1629
Arandelas de cojinete de empuje de rodillo - Anillo interior, Anillo exterior, 29 mm OD, Acero al carbono
Artículo MI #02780515
No. Fabricante AS1629
Precio4.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandelas de cojinete de empuje de rodillo - Anillo interior, Anillo exterior, 29 mm OD, Acero al carbono
Artículo MI #02780515
No. Fabricante AS1629
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
Precio4.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    29 mm
  • Ancho general
    1 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al carbono
  • Número de pieza del cojinete compatible
    WS1629, GS1629
  • Tipo de cojinete compatible
    Anillo exterior, anillo interior
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    9070 N
  • Código de armonización
    8482.99.25.60
  • Número de Upc del fabricante
    4549557000034
  • Material
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo
  • Capacidad de carga estática
    31400 N
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete del rodillo de empuje
  • Tipo de lavadora
    Arandela de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
AS 1629 BRG
  • Arandela de empuje para cojinete de rodillo de empuje

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"