Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8 mm
- Exterior Diámetro12 mm
- En general Ancho22 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Par de apriete30 pulg.
- Peso0.01 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de copa dibujadaEmbrague del rodillo
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja FCBL-8-K Drawn Cup tiene un diámetro de orificio de 8 mm, un tipo de cierre abierto con diseño de copa dibujada con embrague de rodillo, un diámetro exterior de 12 mm, un ancho total de 22 mm y un peso de 0.01 lb, lo que lo hace adecuado para mecanismos de embrague unidireccional, pequeños sistemas de indexado y dispositivos de transmisión de potencia de precisión.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- RPM Máx.21000 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Material del resorte del embrague de rodilloAcero inoxidable
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieFCBL-K
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- UPC_NO605790207532