Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro5.42 pulg.
- Diámetro del eje de entrada1.25 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante200
- RPM máximas de salida583 rpm
- Par de salida máximo6602 a 583 RPM
- Diámetro del eje de salida1.250 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación3:1
- Factor de servicio1
- Altura de las dimensiones de envío13-1/2 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío14 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12-1/4 pulg.
- Peso83.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Tipo de engranajeH
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de eje de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante200 3/1 SO H 1.250
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798005508
- Potencia de entrada máxima63 a 1750 RPM
- Modelo200
- RPM de salida583 rpm
- Inserto del eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaOrificio hueco
- Línea de productosAccionamiento de eje paralelo
- Tipos de productosParalelo
- Rango de relación3:1
- ReducciónIndividual
- Serie200
- EstiloPOR LO TANTO
- Rango de par (pulg.-lbs)De 5000 a 10000 pulg. lbs
- Manual de instalación de Url
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente Eje de aleación de engranajes de alta resistencia Tres modos de entrada para integrarse con motores hidráulicos o eléctricos o fuentes de accionamiento acopladas externamente Sellos industriales de alta resistencia