Motion
GAKL12-PW
Extremo de la varilla izquierda roscada macho - Diámetro del orificio: 12 mm, Tamaño de la rosca del mango: M12, Sin mantenimiento/Autolubricante
Artículo MI #02780719
No. Fabricante GAKL12-PW
Precio224.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla izquierda roscada macho - Diámetro del orificio: 12 mm, Tamaño de la rosca del mango: M12, Sin mantenimiento/Autolubricante
Artículo MI #02780719
No. Fabricante GAKL12-PW
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
Precio224.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.4 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M12
  • Tamaño de la rosca
    M12
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    20800 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-4
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    4012802524017

Descripción general

Descripción del fabricante
GAKL12-PW-A
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"