Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial672 kN
- Cara Diámetro171 mm
- Exterior Diámetro195 mm
- Ancho general24 mm
- Rosca TamañoM150x3 mm
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Instrucciones de instalación
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadMB-30
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieKM
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968603009