Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Alto rendimiento, de alta resistencia, sintético, aceite de compresor a base de diéster• Ofrece una alta solvencia de depósito y elimina los depósitos formados por aceites de compresor convencionales• Evita la formación de nuevos depósitos• Los inhibidores de oxidación y óxido patentados permiten intervalos de drenaje prolongados y una vida útil prolongada de los componentes (sin cenizas)• Ecológico• Aplicaciones: Compresores de paletas giratorias y tipo tornillo, compresores alternativos, engranajes, cojinetes, aplicaciones hidráulicas y de cadena que funcionan a bajas temperaturas, lubricante para aerolíneas, herramientas, válvulas, cilindros, etc.• Color: amarillo
- Tipo de productoAceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
Descripción general
- Aceite sintético de alto rendimiento a base de diéster para compresores de alta resistencia
- Ofrece una alta solvencia de depósitos y elimina los depósitos formados por aceites de compresor convencionales
- Evita la formación de nuevos depósitos
- Los inhibidores de oxidación y óxido patentados permiten intervalos de drenaje prolongados y una vida útil prolongada de los componentes (sin cenizas)
- Ecológico
- Aplicaciones: Compresores de tipo tornillo y paletas giratorias, compresores recíprocos, engranajes, cojinetes, aplicaciones hidráulicas y de cadena que funcionan a bajas temperaturas, lubricante de líneas aéreas, herramientas, válvulas, cilindros, etc.
- Color: amarillo