Motion
SFCW2215-207N1V1

NTN
SFCW2215-207N1V1

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Rótulo de rodillo esférico, calibre de 2-7/16 in, montaje en brida 4-Bolt, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #02780810
No. Fabricante SFCW2215-207N1V1
Precio2,004.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SFCW2215-207N1V1

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Rótulo de rodillo esférico, calibre de 2-7/16 in, montaje en brida 4-Bolt, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #02780810
No. Fabricante SFCW2215-207N1V1
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
Precio2,004.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    215 mm
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    37500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    50000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MX-W22215BLLKC3
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    SFCW
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359652208

Descripción general

Descripción del fabricante
SFCW2215-207N1V1 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno