Motion
66253364097

Norton Abrasives
66253364097

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora Norton SG - Calidad: mediana, número de grano: 46, diámetro de rueda: 14 pulg., RPM máximas: 1800 RPM
Artículo MI #02781410
No. Fabricante 66253364097
Precio970.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66253364097

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora Norton SG - Calidad: mediana, número de grano: 46, diámetro de rueda: 14 pulg., RPM máximas: 1800 RPM
Artículo MI #02781410
No. Fabricante 66253364097

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio970.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    5 pulg.
  • Peso
    31.50 lb
  • Diámetro de la rueda
    14 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    46
  • Material
    Cerámica
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66253364097
  • Dureza de la rueda
    I
  • Tipo de rueda
    Tipo 1 - Rueda recta

Descripción general

Descripción del fabricante
66253364097 14 X 1-1/2 X 5 5SG46-IVS GRI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo