Motion
TW86075 OLPT

Reelcraft
TW86075 OLPT

Carrete de manguera doble de grado T para soldadura de oxígeno y acetileno/app/propano/gas combustible - con manguera de 3/8 pulg. x 75 pies, (2) tamaño B, entrada 9/16 – 18 (M) LH/RH, 9/16 - 18 - Salida macho, (2) tamaño B, salida 9/16 – 18 (F) LH/RH
Artículo MI #02781463
No. Fabricante TW86075 OLPT
Precio2,025.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Reelcraft
TW86075 OLPT

Carrete de manguera doble de grado T para soldadura de oxígeno y acetileno/app/propano/gas combustible - con manguera de 3/8 pulg. x 75 pies, (2) tamaño B, entrada 9/16 – 18 (M) LH/RH, 9/16 - 18 - Salida macho, (2) tamaño B, salida 9/16 – 18 (F) LH/RH
Artículo MI #02781463
No. Fabricante TW86075 OLPT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,025.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    75 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.625 pulg.
  • Altura total
    25.375 pulg.
  • Longitud total
    24 pulg.
  • Ancho general
    12.25 pulg.
  • Peso
    99.00 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    con manguera de 3/8 pulg. x 75 pies
  • Grado
    Grado T
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567000327
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Tipo de combustible oxi
    acetileno, gas combustible, Mapp, gas natural, propano
  • Presión nominal
    200 psi
  • Entrada del carrete
    (2) Tamaño B 9/16 – 18 (M) LH/RH
  • Salida del carrete
    9/16 - 18 - Hombre
  • UPC_NO
    699567000327
  • Salida de la manguera de soldadura
    (2) Tamaño B 9/16 – 18 (F) LH/RH

Descripción general

Descripción del fabricante
TW86075OLPT CARRETE CON MANGUERA
  • Prevención de fugas: las juntas tóricas especiales moldeadas y de doble sellado evitan las fugas
  • Las entradas giratorias se identifican permanentemente con ranuras mecanizadas en el lado del gas para garantizar una instalación adecuada
  • Acabado de calidad y resistente a la corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
  • Acero reforzado: la base de acero soldada robóticamente ofrece la máxima resistencia y calidad constante
  • Capacidad de grado T - Los sellos y mangueras son de grado T para usar con una variedad de gases de soldadura, incluyendo gases mapp, propano, naturales y combustibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo