Motion
BR5-14
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 0.8750 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. D.E., Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02781484
No. Fabricante BR5-14
Precio30.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 0.8750 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. D.E., Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02781484
No. Fabricante BR5-14
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
Precio30.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.0630 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5910 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    BR200
  • UPC_NO
    0808250100248

Descripción general

Descripción del fabricante
BR5-14 7/8 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo