Especificaciones
Dimensiones
- Altura7.75 pulg.
- Longitud9.50 pulg.
- Tamaño del puerto de salida3/8 NPTF
- Peso20.58 lb
- Ancho5.88 pulg.
Detalles
- Rango de presión de aire40 a 120 psi
- Descripción Palabra claveDe una sola acción
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Tipo de bombaPA6 Bomba hidráulica de velocidad única accionada por aire
- Capacidad del depósito0.45 galones (EE. UU.)
- Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas105.0 pulg.3
- Material del depósitoPolietileno de alta densidad
- Nivel de sonido85 dB(a)
- Flujo típico a 100 Psi465.000 pulg.3/min
- Flujo típico a 10000 Psi6 pulg.3/min
- Flujo típico a Psi máx.6 pulg.3/min
- Capacidad de aceite utilizable98.0 pulg.3
Descripción general
- Bomba de aire/aceite accionada por pie, compacta, ligera y portátil, bombas de una sola velocidad diseñadas para accionar cilindros de acción única
- La unidad de potencia elegida por los principales fabricantes de carrocerías de automóviles, enderezadores de bastidores y otros equipos
- El motor de la bomba que se puede reparar no es un “desechable”, lo que proporciona una reparación económica
- Tapón del depósito con ventilación permanente
- La válvula de alivio interna protege los componentes del circuito, el filtro de entrada de aire protege el motor