Motion
353-111P

Sethco Pump
353-111P

ZDX Series 353-111P Bomba vertical sin sello y sin cojinetes accionados por imán - 10 gpm, 10 pies de altura de presión, 1/20 hp, 1/2 pulg. FNPT x 1/2 pulg. Puertos MNPT
Artículo MI #02781526
No. Fabricante 353-111P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sethco Pump
353-111P

ZDX Series 353-111P Bomba vertical sin sello y sin cojinetes accionados por imán - 10 gpm, 10 pies de altura de presión, 1/20 hp, 1/2 pulg. FNPT x 1/2 pulg. Puertos MNPT
Artículo MI #02781526
No. Fabricante 353-111P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 en FNPT
  • Máx. pies de cabeza
    10 pies
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 en MNPT

Detalles

  • Aplicaciones
    Las bombas de la serie ZDX están especialmente diseñadas para uso dentro o fuera del depósito. Están diseñados para el bombeo intensivo de soluciones ácidas y alcalinas (pH 0/14) y otros líquidos corrosivos. Mediante un cómodo panel de montaje, la bomba se puede ajustar en una posición autocebante dentro del depósito o fuera del depósito, según sea necesario. La característica patentada de diseño de doble impulsor proporciona una circulación de alto volumen y elimina las fugas en la columna de la bomba. Ningún cojinete o sello ni ninguna pieza de desgaste en la bomba permite el funcionamiento en seco sin daños. La construcción resistente y resistente a la corrosión elimina cualquier contacto metálico que evite la contaminación o cualquier reacción con líquidos corrosivos.
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Caballos de fuerza
    1/20 CV
  • Caudal máximo
    10 gpm
  • Material de la junta tórica
    Viton
  • Fase
    1
  • Material del cuerpo de la bomba
    CPVC
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Vertical sin sello sin cojinetes
  • Voltaje
    115 V
  • Materiales húmedos
    CPVC Viton

Descripción general

Descripción del fabricante
353-111P BOMBA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo