Motion
BW200X100

Kuriyama
BW200X100

Manguera industrial - Presión de trabajo de 90 psi, tipo de aspiración de agua
Artículo MI #02781671
No. Fabricante BW200X100
Precio6.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
BW200X100

Manguera industrial - Presión de trabajo de 90 psi, tipo de aspiración de agua
Artículo MI #02781671
No. Fabricante BW200X100
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
Precio6.53 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Construcción transparente
  • Tipo de manguera
    Aspiración de agua
  • Número de Upc del fabricante
    822353074619
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración de PVC de baja temperatura de la serie Blue Water BW℮
  • Aplicaciones típicas
    Condiciones de frío extremo, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, succión de agua - servicio estándar
  • UPC_NO
    822353074619
  • Presión de trabajo
    90 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
BW200X100 PVC TIGERFLEX 2"
  • Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. ¡Cuidado con las imitaciones! El agua azul mantiene la flexibilidad en condiciones de frío extremo. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior lisa (tamaños 1" - 4") - Proporciona una mayor clasificación de presión y una superficie lisa para bandas. Sin ftalatos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo