Motion
29426M

NSK
29426M

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 130 mm, 270 mm OD, 270 mm Ancho
Artículo MI #02781701
No. Fabricante 29426M
Precio6,910.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
29426M

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 130 mm, 270 mm OD, 270 mm Ancho
Artículo MI #02781701
No. Fabricante 29426M
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
Su precio$6,910.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    270 mm
  • En general Ancho  
    270 mm
  • Peso
    50.27 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Número de Upc del fabricante
    029176603402
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1330000 N
  • Tipo separable
    Cojinete separable
  • Serie
    294
  • UPC_NO
    029176603402

Descripción general

Descripción del fabricante
29426M BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos