Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.6 oz
- Ancho2-1/4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesProtector de dedos
- DispensadorNo es un dispensador
- Recubrimiento de acabadoNinguna
- Número de Upc del fabricante092644480362
- MaterialCarburo de tungsteno
- Borde simple o dobleIndividual
- Hoja a presiónNo encajar hoja
- TipoCuchillo y tijera
- UPC_NO092644480362
Descripción general
- Las plaquitas de metal duro al tungsteno de alta calidad afilan ambos lados de la hoja al mismo tiempo
- Restaura el borde de la cuchilla en tres o cuatro pasadas
- Para afilar un par de tijeras, coloque el afilador plano de lado y, con algunas pasadas rápidas, pase la hoja de las tijeras a través de la ranura
- El protector de dedos incorporado ayuda a proteger la mano
- Tamaño ligero y compacto para facilitar el transporte y el almacenamiento
- Afila las tijeras, los cuchillos de bolsillo, los cuchillos utilitarios de hoja retráctil, los cuchillos para hojas de afeitar y los cuchillos dentados del electricista
- Dimensiones: 4 pulg. de largo x 2-1/4 pulg. de ancho x 3/4 pulg. de profundidad
- Color: amarillo