Motion
N5936-24T  2-1/2IN S POM

REXNORD INC
N5936-24T 2-1/2IN S POM

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 24 dientes, 2-1/2 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #02781900
No. Fabricante N5936-24T 2-1/2IN S POM
Precio75.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
N5936-24T 2-1/2IN S POM

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 24 dientes, 2-1/2 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #02781900
No. Fabricante N5936-24T 2-1/2IN S POM
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
Precio75.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2 1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    25.4 mm
  • Diámetro exterior
    149.4 mm
  • Paso
    147.35 mm
  • Paso Diámetro  
    5.7990 pulg.
  • Ancho de diente
    4.6 mm
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • Número de cadena
    N5936
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    24
  • Material de la rueda dentada
    POM
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • UPC_NO
    793699427233

Descripción general

Descripción del fabricante
114-698-1 N5936-24T 2-1/2 SQ
  • Rueda dentada moldeada no dividida serie 5930 con orificio listo para eje cuadrado 24Teeth y 2-1/2in en material POM
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
Los clientes también compraron