Motion
SNL 530 VU

SKF
SNL 530 VU

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02782176
No. Fabricante SNL 530 VU
Precio2,666.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNL 530 VU

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02782176
No. Fabricante SNL 530 VU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,666.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    160 mm
  • Ancho de la base
    6-5/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    17.7500 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    5.1875 pulg., 5.2500 pulg., 135 mm, 150 mm
  • En general Altura  
    12.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    20.8750 pulg.
  • En general Ancho  
    8.6875 pulg.
  • Peso
    114.51 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22230CC/W33, 22230CCK/W33, 23230CC/W33, 23230CCK/W33, C2230 K, C2230
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SNL
  • Estándares cumplidos
    ISO/DIS 185 Grado 200
  • UPC_NO
    7316571260952

Descripción general

Descripción del fabricante
SNL 530 VU HSG.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good