Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango12 pulg.
- Espacio para la cabeza12-1/4 pulg.
- Tirar para levantar carga completa45 lb
- Elevación estándar5 pies
Detalles
- Detalles adicionalesMango que gira 360°
- Recubrimiento de acabado corporalAbrigo en polvo
- Material del cuerpoAluminio
- Material de la cadenaAcero
- Tipo de elevador de palancaCadena
- Número de Upc del fabricante043927733781
- Recuperando1
- SerieExtractor de mango corto
- Capacidad de peso3/4 toneladas