Motion
CDRQ2BS40-180C

SMC CORP OF AMERICA
CDRQ2BS40-180C

Actuador giratorio compacto
Artículo MI #02782329
No. Fabricante CDRQ2BS40-180C
Precio426.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDRQ2BS40-180C

Actuador giratorio compacto
Artículo MI #02782329
No. Fabricante CDRQ2BS40-180C
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
Precio426.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40 mm
  • Altura total
    73 mm
  • Longitud total
    177 mm
  • Ancho general
    78 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 hembra BSPT

Detalles

  • Tipo de actuador
    Rack y piñón
  • Ángulo de rotación
    180 °
  • Ángulo del cojín
    40 °
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado
  • Rango de velocidad de rotación
    0.2 a 1 s/90°
  • Tipo de eje
    Eje único

Descripción general

Descripción del fabricante
ACTUADOR GIRATORIO COMPACTO CDRQ2BS40-180C
  • Perfil bajo
  • Tanto el eje único como el eje doble están disponibles en todos los tamaños
  • Los interruptores automáticos 2 se pueden montar en el mismo lado
  • Rango de ajuste del ángulo de rotación: 350° a 370°
  • Las opciones incluyen imán, tipo de eje, estilo de rosca de babor y cojín de aire

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"