Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 m
- Radio de curvatura mínimo25 mm
- Diámetro interior del tubo0.197 pulg., 5 mm
- Diámetro exterior del tubo0.313 pulg., 8 mm
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorAzul
- País de origenJP
- Descripción Palabra claveAire/agua/nitrógeno
- Tipo de fluidoAire, gas nitrógeno, agua pura
- DurezaCosta D 54
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente102 psi
- Material del tuboResina de poliolefina
- Aplicaciones típicasSala limpia, aire/agua de uso general
Descripción general
- Tubo de poliolefina suave
- Disponible en 6 colores diferentes
- Disponible en paquetes de 20m o 100m
- Aplicable para aplicaciones de aire, gas y agua