Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3/4 x 3/4 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.4375 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoBF13
- Longitud a través del orificio0.9375 pulg.
- Exterior Diámetro1.9688 pulg.
- Peso9.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Material del concentradorAcero
- Tipo de mordazaRecto
- RPM Máx.3450 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos de mordaza completos
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieBF
- Capacidad de par160 pulg.
- UPC_NO781711597293
Descripción general
Descripción del fabricante
BF13-3/4-QC ACOPLAMIENTO MEDIO 59729
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad