Motion
66243510628

NORTON ABRASIVES
66243510628

Rueda de corte Gemini - Tipo 1 | Tipo 41, 3 pulg. de diámetro de rueda, 0.035 pulg. de grosor de rueda, 3/8 pulg. de diámetro de orificio central, 60 grano, Grado medio, 25465 rpm
Artículo MI #02782371
No. Fabricante 66243510628
Precio3.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66243510628

Rueda de corte Gemini - Tipo 1 | Tipo 41, 3 pulg. de diámetro de rueda, 0.035 pulg. de grosor de rueda, 3/8 pulg. de diámetro de orificio central, 60 grano, Grado medio, 25465 rpm
Artículo MI #02782371
No. Fabricante 66243510628

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    3/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    3/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Grosor general
    0.0350 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.035 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Taladro eléctrico
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    25465 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66243510628
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
66243510628 3" X 0,035" X 3/8" GEMINI
  • Diseñado para aplicaciones de tronzado tradicionales y suministrado con refuerzo completo de fibra de vidrio
  • Las ruedas vienen en 0.035” ultrafinas para un corte rápido y sin rebabas de hasta 0.125" para aplicaciones más duraderas
  • Reforzado para la naturaleza exigente del tronzado portátil
  • Se utilizan multiusos (sin marcar) cuando se necesita una excelente mezcla de tasa de corte y vida útil, se utiliza un corte libre (FC) cuando se necesita una extracción rápida de material, o la aplicación solo permite amoladoras de baja presión o bajo caballo, se utiliza una larga vida útil (LL) cuando se necesita durabilidad debido a una aplicación severa, y cuando la potencia de caballo de la amoladora permite una presión pesada
  • Aplicaciones: dimensionamiento de chapas de corte metálicas, tuberías y placas metálicas (fabricación de metal)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"