Motion
RCIA203C

SEALMASTER
RCIA203C

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.1875 pulg. Diámetro de orificio, tornillo de fijación, Material de hierro fundido
Artículo MI #02782379
No. Fabricante RCIA203C
Precio2,031.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
RCIA203C

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.1875 pulg. Diámetro de orificio, tornillo de fijación, Material de hierro fundido
Artículo MI #02782379
No. Fabricante RCIA203C
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
Precio2,031.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.1875 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +220 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    RCIA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    662288489115

Descripción general

Descripción del fabricante
INSERTO RCIA 203C

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"