Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor19 g
- Relleno de huecos0.005 pulg.
- Tamaño del paquete19 g
- Resistencia al cizallamiento1870 psi
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- ColorVerde
- Tiempo de curado24 h
- Curado completo24 horas
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +400 °F
- Tipo de paqueteVarilla
- Formulario de productoPegar
- SerieCompuestos de retención
Descripción general
- Un adhesivo sin disolvente de dos componentes para un rendimiento medio a alto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación