Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete19 g
- Gravedad específica1.13
Detalles
- AplicaciónAderezo, pegado
- Base químicaÉster de metacrilato
- ColorMorado
- Tipo de contenedorVarilla
- Tiempo de fijación5 min.
- Curado completo24 h
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +300 °F
- Tipo de paqueteVarilla
- Formulario de productoPegar
- SustratoMaterial de la junta de corte y corcho
- UPC_NO079340391567
Descripción general
- Fórmula semisólida sin complicaciones que ofrece mayor control y facilidad de uso
- El paquete patentado es portátil y no tiene fugas ni derrames
- Sella y mantiene las juntas más pesadas en su lugar durante el montaje
- Sin disolventes y con poco olor
- Adecuado para 300°F (149°C)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación