Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola2.1562 pulg.
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Diámetro de la cabeza3.5000 pulg.
- Anchura del cabezal1.125 pulg.
- Ángulo de desalineación6.5 o
- Altura total7.1250 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1 1/2-12
- Tamaño de la rosca1-1/2-12
- Peso6.5 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero
- GradoPrecisión
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero de aleación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial126450 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieOI
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-2B-LH
- UPC_NO190029018374