Motion
INS-SXR-30M (REVENTA)

Dodge
INS-SXR-30M (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 30 mm D.I.
Artículo MI #02784098
No. Fabricante INS-SXR-30M (RESALE)
Precio108.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-SXR-30M (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 30 mm D.I.
Artículo MI #02784098
No. Fabricante INS-SXR-30M (RESALE)
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
Precio108.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    4368 lbf
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de catálogo del fabricante
    125628
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4368 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2538 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    2538 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475797059

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-SXR-30M #125628