Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/2 – 14 BSPP
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Hexagonal1.06 pulg.
- Longitud1.77 pulg.
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido16500 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. BSPP, rosca hembra 1/2 – 14
- Tipo de conexión de mangueraHembra BSPP
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarISO 7241-A
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Presión de trabajo4000 psi
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi