Motion
NUP 313 TJUE

SKF
NUP 313 ECJ

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera
Artículo MI #02784318
No. Fabricante NUP 313 ECJ
Precio852.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NUP 313 ECJ

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera
Artículo MI #02784318
No. Fabricante NUP 313 ECJ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio852.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    5.17 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    (4) Bridas, anillo interior de dos piezas
  • Autorización interna
    C0
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316570245547
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    3
  • UPC_NO
    7316570245547

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP 313 ECJ BRG