Motion
1308 EM

SKF
1308 EM

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 40 mm, DE de 90 mm, anchura de 23 mm, abierto, CN
Artículo MI #02784324
No. Fabricante 1308 EM
Precio1,671.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
1308 EM

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 40 mm, DE de 90 mm, anchura de 23 mm, abierto, CN
Artículo MI #02784324
No. Fabricante 1308 EM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,671.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    23 mm / 0.9055 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.64 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    1308EM BRNG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    El 1308 EM cuenta con un orificio recto de 40 mm, diseño abierto, 90 mm OD y 23 mm de ancho para maquinaria general.
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    1308 EM
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2520 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    1300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577053435

Descripción general

Descripción del fabricante
1308EM BRNG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos